4ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2ブリッジ(30aプロファイル対応、G.vectoring対応、RJ11端子付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62223406 品番VC-234G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ITU-T G.993.5(G.Vector)とG.INP対応のVDSL2モデム、既存の電話線で音声とデータ通信を同時利用可能
最大200/100Mbpsの通信速度(G.INP、非対称、8dB SNR)に対応
4ポートの10/100/1000BASE-TX LANポート搭載、IEEE 802.3/802.3u/802.3x準拠
CO/CPEモードや帯域プラン、SNRマージンをDIPスイッチで設定可能
コンパクト設計、簡単接続(プラグ&プレイ)、豊富なLEDインジケーターで診断も容易

仕様【コンプライアンス】VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP、【アドレステーブル】2Kエントリ セット内容本体、QRコードシート、専用ACアダプタ 、RJ11電話線 質量(g)350 タイプ【ハードウェアバージョン】1 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998 ポート数4 スイッチ4ポジションDIPスイッチ|COまたはCPEモードの選択可能|G.INPおよびインターリーブモードの選択可能|ターゲットバンドプランの選択可能|ターゲットSNRモードの選択可能 電源DC 5V/2A 外部電源 構成機器メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154.6×86.0×26.3 準拠規格ADSL2/2+規格に対応|ITU G.992.3(G.dmt.bis)|・ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)|データ速度:最大24Mbps 電源仕様専用ACアダプタ フローコントロール制御全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー RoHS指令(10物質対応)対応 ポート4ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×VDSL2 RJ11レセプタクル電話ジャック 処理方法ストアアンドフォワード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする