CapLock Clip スナップキャップチューブ 5.0ml用 イエロー T330-75CLYシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100本) 注文コード62225898 品番T330-75CLY
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

キャップロック:CapLockTM
スナップキャップチューブ 5ml用
80℃以上のインキュベーション時や貴重なサンプルが入ったチューブのキャップが勝手に開口するのを防止
サンプル配送時に最適
サンプル配送時に適しています。

仕様●材質:ポリエチレン●色:5色(青・黄・緑・赤・白) アズワン品番65-3850-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする