CoolCell

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1個) 注文コード 62227919 品番 432011
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

Corning CoolCellはアルコールフリーの凍結用容器です。
-80℃フリーザー内で-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結していきます。
幹細胞、初代培養細胞、末梢血単核球細胞、酵母を含む様々な細胞でテストを行い、その性能を確認しています。特許申請中のCoolCell技術は、熱伝導性合金の芯と断熱性の高い容器素材により安定した熱除去と再現性のある細胞凍結保存が可能です。CoolCell製品は、使い易く、より高価な温度コントロールができるフリーザーと類似の結果が得られます。▼標準的な10.0mL注射用アンプル6本用。▼バイアル凍結を均一にするためのシンメトリック構造。▼開けやすいフタ。▼ふたを開けるとバイヤルキャップが露出しバイアル取り出しが容易。

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3961-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする