EVER GREEN
EVER GREENの ガラス・樹脂・金属容器
EVER GREENの フリージングコンテナ(フリーズボックス)
CryoSureチューブ 0.4ml用フリーザーボックス 81穴 240-8281-000シリーズ
商品レビューを投稿する
78日以内出荷
返品不可
78日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
62229276
品番
240-8281-000
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
Cryo Sure(R)チューブ関連商品 フリーザーボックス
0.4mlチューブx81本
ポリコート紙なので優れた耐久性
未滅菌
※セット:ボックス&間仕切り
仕様
●サイズ(W×D×H):133.0×133.0×34.7mm●穴径:12.5mm●材質:ポリコート紙●温度耐性:-195℃〜常温
アズワン品番
65-3770-16