曜日別特売
404774 GMPG DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 1.3 Nm GMPGシリーズ Nidec 62230229

DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 1.3 Nm GMPGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62230229品番404774 GMPG
参考基準価格(税別)¥35,300販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Nidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG
高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。
ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30
Nidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG。高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30。

仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.94 W●出力スピード:35 rpm●最大出力トルク:1.3 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:72:1●寸法:43.4 (直径) x 139 mm●許容電流値:1.5 A●長さ:139mm●幅:43.4mm●コアコンストラクション:永久磁石アズワン品番65-7361-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする