EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 10A 5.9 mA 7.1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62232435 品番FN3288-10-44-C26-R65
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

標準及び高性能EMCソリューション 省スペースの本のような形状の筐体 一体型安全コネクタブロック 標準減衰性能: FN 3287 高減衰性能: FN 3288 690 V ac用途のHVバージョン HVITバージョン及びIT配電ネットワーク用のITバージョン 漏洩電流が低いバージョン 特長と利点 FN3287及びFN3288シリーズのフィルタは、革新的なフィルタトポロジーに基づき、最新の
標準及び高性能EMCソリューション 省スペースの本のような形状の筐体 一体型安全コネクタブロック 標準減衰性能: FN 3287 高減衰性能: FN 3288 690 V ac用途のHVバージョン HVITバージョン及びIT配電ネットワーク用のITバージョン 漏洩電流が低いバージョン 特長と利点 FN3287及びFN3288シリーズのフィルタは、革新的なフィルタトポロジーに基づき、最新のEMI減衰機能を実現します。 本のような薄型形状で、インバータ、コンバータ、モータードライブの横に取り付けてスペースを節約できます。 10160 AのコンパクトなFN3287及びFN3288フィルタは、機械や工作機械など、世界中の多様な用途向けに設計されています。 最大160 AのFN3288 HVフィルタは、690 V acの配電ネットワークに適用されます。 最大160 AのFN328IT及びFN328HVITフィルタは、IT配電ネットワークの特殊な要件を満たします。 低リークの電流フィルタバージョンは、リーク電流の制限に関して厳しい要件(<3.5 mA)を満たすために役立ちます。 用途 3相可変速ドライブ及びパワードライブシステム(PDS) 工作機械と機械設備 IT配電ネットワーク(FN 3288IT及びFN 3288 HVIT) 汎用エネルギー変換デバイス(インバータ、コンバータ) プロセス自動化装置 3相電源 低リーク電流要件。

仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:530 / 305 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3288●動作周波数:60Hz●長さ:185mm●奥行き:40mm●高さ:120mm●寸法:185 x 40 x 120mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:7.1W アズワン品番65-6985-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする