EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A スクリューマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62232539 品番3-123-488
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

非常に高い減衰と 16A の漏洩電流バージョン 5A-4 の Schurter 端子は、三相及び 2 段接地用です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
非常に高い減衰と 16A の漏洩電流バージョン 5A-4 の Schurter 端子は、三相及び 2 段接地用です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲。

仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:520 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hz アズワン品番65-7142-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする