EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 180A スクリューマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最大定格電流:180A●最大定格電圧:520 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:FMBC EP●動作周波数:50 Hz, 60 Hz 注文コード62232566 品番3-123-486
参考基準価格(税別)¥79,600 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Schurter 三相システム用 2 段フィルタは、三相及び接地用の端子を備えています。減衰が非常に高くなっています。定格電流は 180 A です。産業用タイプのフィルタです。電源の干渉電圧に対する保護 産業用途向けに特別に設計されています VDE 及び UL 認定
Schurter 三相システム用 2 段フィルタは、三相及び接地用の端子を備えています。減衰が非常に高くなっています。定格電流は 180 A です。産業用タイプのフィルタです。電源の干渉電圧に対する保護 産業用途向けに特別に設計されています VDE 及び UL 認定。

仕様●最大定格電流:180A●最大定格電圧:520 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:FMBC EP●動作周波数:50 Hz, 60 Hz アズワン品番65-7143-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする