EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 50A スクリューマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62232724 品番3-123-482
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

非常に高い減衰性能と 50 A 産業用電流バージョン 5B-10 の 3 相及び接地 2 段の Schurter 端子です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
非常に高い減衰性能と 50 A 産業用電流バージョン 5B-10 の 3 相及び接地 2 段の Schurter 端子です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲。

仕様●最大定格電流:50A●最大定格電圧:520 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hz アズワン品番65-7142-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする