EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.5 mA 1.55W 8mΩ 1箱 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード62233424 品番3-103-719
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:シャーシーマウント●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:82.6mm●高さ:85mm●寸法:25 x 82.6 x 85mm●漏れ電流:0.5 mA●動作温度 Max:+100℃●抵抗:8mΩ●電力損失:1.55W アズワン品番65-7043-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする