2VB3 EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 2A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62233808

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 2A フランジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●最大定格電流:2A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●相数:1●シリーズ:Corcom B●動作周波数:50/60Hz●長さ:24.4mm●奥行き:16.8mm●高さ:64.3mm●寸法:24.4 x 16.8 x 64.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃注文コード62233808品番2VB3
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

低電流で高インピーダンス負荷に対応する汎用 RFI フィルタです。高インピーダンス負荷 / 低電流用の汎用 RFI フィルタです 汎用 幅広い終端オプション VDE携帯機器及び患者が接触しない医療機器の低漏洩電流の要件に対応 用途 暖房 / 換気 / 空調 テレビ / オーディオ / ビデオ コンピューティング及びアクセサリ 家庭用電気製品 医療機器 バッテリ充電シ
低電流で高インピーダンス負荷に対応する汎用 RFI フィルタです。高インピーダンス負荷 / 低電流用の汎用 RFI フィルタです 汎用 幅広い終端オプション VDE携帯機器及び患者が接触しない医療機器の低漏洩電流の要件に対応 用途 暖房 / 換気 / 空調 テレビ / オーディオ / ビデオ コンピューティング及びアクセサリ 家庭用電気製品 医療機器 バッテリ充電システム 実習機器。

仕様●最大定格電流:2A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●相数:1●シリーズ:Corcom B●動作周波数:50/60Hz●長さ:24.4mm●奥行き:16.8mm●高さ:64.3mm●寸法:24.4 x 16.8 x 64.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする