EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A フランジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62234054 品番3EZ1
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

排気制御用シャーシ又は基板実装可能電源ラインフィルタ排気制御用シャーシ又は基板実装可能電源ラインフィルタ コンパクトなシャーシ又はPC基板取り付け可能 3レベルのパフォーマンス 最小限のサイズで完全なフィルタリング 用途 スイッチング電源 産業用単相用途
排気制御用シャーシ又は基板実装可能電源ラインフィルタ排気制御用シャーシ又は基板実装可能電源ラインフィルタ コンパクトなシャーシ又はPC基板取り付け可能 3レベルのパフォーマンス 最小限のサイズで完全なフィルタリング 用途 スイッチング電源 産業用単相用途。

仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom Z●動作周波数:50/60Hz●長さ:89.9mm●奥行き:33.3mm●高さ:52.8mm●寸法:89.9 x 33.3 x 52.8mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7119-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする