EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 60A フランジマウント 1箱 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード62234264 品番60VS6
参考基準価格(税別)¥49,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

多目的電源ライン RFI フィルタ(放射制御用)。ライン - アース間干渉除去フィルタと追加回路を組み合わせて、ライン - ラインのノイズと過渡電流を低減します。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250
多目的電源ライン RFI フィルタ(放射制御用)。ライン - アース間干渉除去フィルタと追加回路を組み合わせて、ライン - ラインのノイズと過渡電流を低減します。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250 / 440 V ( 3 相製品 用途 代替エネルギー及び太陽光発電 ファクトリオートメーション HVAC システム 重機 包装機器 モータ及びモータコントローラ 周波数コンバータ 食品加工機械 エレベータやエスカレータ。

仕様●最大定格電流:60A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom S●動作周波数:50/60Hz●長さ:182.88mm●奥行き:57.91mm●高さ:78.23mm●寸法:182.88 x 57.91 x 78.23mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7154-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする