EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A フランジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62234569 品番6MV1
参考基準価格(税別)¥8,260 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

電源ラインノイズ保護用の多目的医療フィルタです。ライン to グランド性能の向上。多目的医療用フィルタ ライン接地性能の向上 放射又はイミュニティの問題に対する優れたソリューションです
電源ラインノイズ保護用の多目的医療フィルタです。ライン to グランド性能の向上。多目的医療用フィルタ ライン接地性能の向上 放射又はイミュニティの問題に対する優れたソリューションです。

仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom MV●動作周波数:50/60Hz●長さ:98mm●奥行き:38.9mm●高さ:52.8mm●寸法:98 x 38.9 x 52.8mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7120-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする