EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A フランジマウント 1箱 12個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●相数:1●シリーズ:Corcom EMC●動作周波数:50/60Hz●長さ:85.1mm●奥行き:29.5mm●高さ:52.6mm●寸法:85.1 x 29.5 x 52.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ 注文コード62234605 品番6EMC3
参考基準価格(税別)¥58,900 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●相数:1●シリーズ:Corcom EMC●動作周波数:50/60Hz●長さ:85.1mm●奥行き:29.5mm●高さ:52.6mm●寸法:85.1 x 29.5 x 52.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7133-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする