Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。このトランスは、IEEE 802.3ab に準拠しているため、1000 Base-T 用途に適しています。IEC60601-1、最小沿面距離 4 mm、最小クリアランス 3 mm ( 1xMOOP )に準拠するように設計されています 産業
Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。このトランスは、IEEE 802.3ab に準拠しているため、1000 Base-T 用途に適しています。IEC60601-1、最小沿面距離 4 mm、最小クリアランス 3 mm ( 1xMOOP )に準拠するように設計されています 産業用温度範囲: -40 → +105 ℃。