PCRチューブ/プレート用ラック 96穴 5色セット R-7919-2シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 62266376 品番 R-7919-2
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

PCR チューブ・プレート用ラック
0.2mlのシングル・8連・12連チューブ・PCRプレートが兼用できるラック
ラックの積み重ねが可能
5色セット
96穴

仕様●オートクレーブ可能(121℃ ,15分)●サイズ(W×D):138.0×98.0mm(フタ付)●ウェル直径:6.0mmΦ●材質:P.P●色:5色(赤・青・黄・紫・緑)●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3840-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする