G70V I / O拡張ボード
16個の接点とプッシュイン端子台を備えたI / リレーO端子を使用すると、制御パネルのサイズを小さくできるとともに、工数を削減できます。 プッシュイン端子台により、配線作業が従来のねじ端子に比べて軽減されます。 ケーブルをPLCにワンステップで接続できるので、作業はさらに軽減されます。
G2RVシリーズスリムI / Oリレーの
G70V I / O拡張ボード。16個の接点とプッシュイン端子台を備えたI / リレーO端子を使用すると、制御パネルのサイズを小さくできるとともに、工数を削減できます。 プッシュイン端子台により、配線作業が従来のねじ端子に比べて軽減されます。 ケーブルをPLCにワンステップで接続できるので、作業はさらに軽減されます。G2RVシリーズスリムI / Oリレーの取り付けに使用 入力及び出力オプションを用意 配線工数を60 %削減 コイルサージ吸収用のダイオードを内蔵 I / O信号のステータスが一目でわかる動作インジケータ G3RVシリーズスリムI / O SSRを受け入れ DINレール取り付け又はねじ取り付け。