骨伝導イヤホン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62278223 品番HP-BC100N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

耳をふさがないから、周囲音もしっかり聞こえます
高音質のステレオサウンドを発する、両耳式骨伝導イヤホン
USB充電式(microUSB給電)
連続再生6時間・連続待受240時間 ※使用環境により異なります
接続の安定性に加えて、音切れ・遅延が少ない標準規格適合製品です
スマホ2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています
水飛まつの影響を受けないIPX4適合。雨や汗を気にせず使えます。

型式骨伝導 ブラック 電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 接続方式Bluetooth 再生周波数帯域(Hz)20Hz〜20kHz(A2DP) 内蔵電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 200mAh) BluetoothVer.5.0 プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP 変調方式FHSS 通信距離(m)見通し 約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402〜2.480 イヤホン形状インナーイヤー型 対応コーデックSBC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62278223
2023-02-02
用途:
現場作業時
タケテック 様 (建設業・工事業)

以前同じタイプの別のメーカーの物を使用していて破損したので、耐久性を期待したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする