ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。 高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。 最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ! 高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面 軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。 美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計! 楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。 高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!