ポータブルワークベース「ノッテオン」

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62294026 品番WB10-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

収納ボックスがPCスタンドに。テレワークやフリーアドレスオフィスなど、限られたスペースでも快適な仕事空間を実現。
ノートPCスタンドとして。目線を上げ、快適な仕事環境をサポート
14インチまでのノートPCに対応
4段階高さ調節。約14.4〜20cmまでの4段階に高さ調節可能
画面を最適な高さに調整することで姿勢を改善し、PC作業による疲労を軽減します。
ノートPCとワークツールをひとまとめにして収納
棚にもスッキリ収まるA4ボックスファイルサイズ。取っ手付きで移動も簡単
便利なケーブル穴。収納しながらノートPCの充電も可能。

仕様対応ノートPC サイズ:14インチまで 材質ABS 、PP、シリコーン 質量(kg)約1.2 シロ 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ノートPC収納部:約324×237×37 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド収納時)約330×266×115 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:約318×218×43
注意
※対応サイズ内のノートPC であってもすべてのノートPC に対応しているわけではありません。
※対応サイズ(〜14インチノートPC) 以上のものや耐荷重を超えるものを載せないでください。不具合や破損の原因になります。
※本製品に収納した物の破損や故障など、メーカーは一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。
※直射日光の当たる場所や、高温多湿の場所での使用または保管はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする