ボンド G9290

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(430mL) 注文コード62295119 品番#05994
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

初期タック良好
均一に塗布可能
養生の際、隙間をなくす
『アスベスト除去』の塵を密閉するポリシート固定用に最適!

用途
各種工事におけるテーププライマー
ポリシートの固定
各種シートと木材、鉄骨の接着
危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量430mL 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62295119 #05994 62295128 #05994 ボンド G9290 コニシ ボンド G9290 コニシ 1箱(430mL×30本) 62,980 税込69,278 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする