コニシ
コニシの 接着剤
コニシの プライマー/硬化促進剤
コニシの シーリング材用
ボンド G9290
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(430mL×30本)
注文コード
62295128
品番
#05994
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
初期タック良好
均一に塗布可能
養生の際、隙間をなくす
『アスベスト除去』の塵を密閉するポリシート固定用に最適!
用途
各種工事におけるテーププライマー
ポリシートの固定
各種シートと木材、鉄骨の接着
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1.29L
危険物の性状
非水溶性