日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの シート型チューブ
ジッパーチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25m)
注文コード
62297875
品番
SLBF015
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
25
色
ダークグレー
材質
難燃性塩化ビニール、アルミ箔、アース用編組線
使用温度範囲(℃)
-15〜60
内径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応