折りたたみテーブル ミニテーブルハイ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62302197 品番 RYST5040H(ABR/BK4)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

テレワーク、在宅勤務、リモートワークに最適。使うときだけサッと出せる折りたたみ式のミニテーブルハイタイプ。
小型で軽量なので持ち運びも楽々

モノタロウではこんなお得な商品も!
アンティークブラウン/ブラック 質量(kg)3.7 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×840 材質スチール(エポキシ樹脂)、パーティクルボード(メラミン樹脂) 用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。 天板耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×700 生産国中国 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×480×700 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)500×400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55668525
2021-12-20
用途:
事務作業の補助テーブルとして使用

事務机の上でチューブファイル2冊程度広げてパソコンを使うと作業スペースが
狭くて困っていました。事務机の高さとほぼ同じため、必要な時に簡単にスペースを
拡張できます。用済み後は畳んでしまえるので、非常に重宝です。
床面で滑らないのも良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
55668525
2021-04-02
用途:
パソコン使用時に使用
運輸・通信業

事務デスクとして狭いスペースでの使用に最適折りたたみ収納できるので重宝してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする