Pro-Auto
Pro-Autoの トルクレンチ/トルクドライバー
Pro-Autoの トルクレンチ
Pro-Autoの デジタルトルクレンチ
3/8DR.デジタルトルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
62303974
品番
PDT-3030
参考基準価格(税別)
¥37,950
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
デジタル表示で正確・高精度な締め付け作業ができます。しかも簡単操作。
測定範囲(N・m)
1.5〜30
全長(mm)
221
質量(kg)
0.42
差込角(mm)
9.5
精度(%)
右(時計回り)±2.0、左(反時計回り)±3.0
最小目盛(N・m)
0.01
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
310×121×60
最小表示単位(N・m)
0.01