3/8DR.デジタルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 62303983 品番 PDT-3060
参考基準価格(税別)¥34,980 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

デジタル表示で正確・高精度な締め付け作業ができます。しかも簡単操作。

測定範囲(N・m)3.0〜60 全長(mm)230 質量(kg)0.49 差込角(mm)9.5 精度(%)右(時計回り)±2.0、左(反時計回り)±3.0 測定範囲(nm)3.0〜60 最小目盛(N・m)0.01 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×121×60 最小表示単位(N・m)0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする