THDSW51-4K60 4K HDR対応 5入力1出力HDMI切替器 テック(TEC) 62310509 THDSW51-4K60 4K HDR対応 5入力1出力HDMI切替器 テック(TEC) 62310509 THDSW51-4K60 4K HDR対応 5入力1出力HDMI切替器 テック(TEC) 62310509 THDSW51-4K60 4K HDR対応 5入力1出力HDMI切替器 テック(TEC) 62310509 THDSW51-4K60 4K HDR対応 5入力1出力HDMI切替器 テック(TEC) 62310509 THDSW51-4K60 4K HDR対応 5入力1出力HDMI切替器 テック(TEC) 62310509

4K HDR対応 5入力1出力HDMI切替器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62310509 品番THDSW51-4K60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

5台のHDMI出力機器を、本製品の入力ポートにHDMIケーブルで接続し、出力ポートから1台のモニターに接続することで、表示したいHDMI機器をモニターに、任意で切替表示が行えます。
メモリー機能を使えば、次回電源投入後、最後に使用したチャンネルを認識して表示します。

付属品ACアダプター,取り扱い説明書兼保証書 ブラック 電源(V)5 DC 本体質量(g)116 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×64×25 入力端子HDMi5ポート 出力端子HDMI1ポート アズワン品番65-1693-71 対応解像度最大4K/60Hz(3840×2160) HDMI規格HDMI2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする