エアリア
エアリアの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エアリアの スプレーボトル
スプレーボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62311227
品番
SPR-100
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
100mLスプレーボトル
用途
高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応
仕様
プッシュ回数:約833回
材質
HDPE
容量(mL)
100
アズワン品番
64-8872-37
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
※異なる液体を混ぜて入れないでください