WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 引き戸錠
シリンダー面付鎌錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62312478
品番
VA-279
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉鍵は3本付きです。
用途
勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。
付属品
取り付けネジ
材質
亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
穴径(Φmm)
シリンダー切欠:16
アズワン品番
64-5074-87
適合扉厚(mm)
31以下
注意
※取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。