WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
スライド丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62312916
品番
NS-2633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
汎用品のスライド丁番です。
※老朽化したスライド丁番の交換品としてお使いください。
材質
スチール/ニッケルメッキ仕上
かぶせタイプ
インセット
カップ径(Φmm)
26
開き角度(度)
95
仕様
キャッチ付
用途
システムキッチン、洗面ユニット等に
アズワン品番
64-8270-98
注意
※1個だけが壊れた場合でもその扉についているすべての丁番を取り替えてください。〈br〉扉の上下で違うメーカーの丁番を付けると破損の原因となります。〈br〉板が反っていたり特殊な丁番等、取替えが困難な場合もありますので、よくご確認ください。〈br〉取り付ける際、怪我をされないようご注意ください。〈br〉適合しないものも一部ございますので、よく確認してから取り付けてください。