曜日別特売
HT110 かべ紙ののり リンテックコマース 62314273

かべ紙ののり

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋注文コード62314273品番HT110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

キャップ付きで片手で出して広げられ、保存も出来る。ノンホルマリンタイプの壁紙専用接着剤。

用途
内装用接着剤
付属品デンプン糊、アクリル系接着剤内容量(kg)2危険物の類別非危険物
注意
※使用前に説明書を良くお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 剥がれた壁紙の貼り直し

剥がれた一枚の壁紙を貼り直したかったので少量で安価で物があり助かりました。
接着力にも満足です。

対象商品 : 62314255
2024-09-12
用途: 使い切りサイズで満足です
卸売・小売業

ちょっとしたリフォーム作業なので量の少ないのを色々探しましたがこれが使い切れて良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 62314273
2024-05-13
用途: 壁紙貼り
その他業種

パッケージに入っており、必要なだけ使えて便利でした。
値段はそれなりですが、キャップを絞めれば、かなり持ちそうなので
少しづつ使う場合には使いやすい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする