※パッケージ
コレクト
情報カード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
62326654
品番
C-211
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
簡単な事柄やひらめきを素早くメモできます。アイデア・ヒントのメモにピッタリです。1件1枚で記入、分類、整理しやすい手頃なサイズをお選びください。
用途
情報カード
材質
上質紙104.7g/m
2
寸法(mm)
名刺/91×55
サイズ
名刺サイズ
紙厚(mm)
0.12
罫線
無地