ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 安全ピン
安全ピン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
種類
No.0
包装
箱入り(箱内PP袋包装)
注文コード
62328395
品番
AP-0
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
種類・包装・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
抜きさしスムーズな日本製の安全ピン。
用途
安全ピン
材質
鋼線
全長(mm)
24
色
シルバー(ニッケルメッキ)
種類
No.0
包装
箱入り(箱内PP袋包装)