ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
カラーマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
62330084
品番
MR-50-RD
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
プラスチック部分が平らなのでシールなどを貼ることができます。
用途
マグネット
材質
再生PS樹脂40%/マグネット
色
赤
直径(Φmm)
50
磁石寸法(mm)
Φ28
グリーン購入法
適合