ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
カラーピンボンゴ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(15本)
色
5色アソート:赤/白/青/黄/緑
注文コード
62331405
品番
PB-1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
かたい面でも安心して使える釘式針を採用したプッシュピン。(チェス画鋲・ダルマピン)
用途
ピン
材質
PS樹脂/鋼線
色
5色アソート:赤/白/青/黄/緑
タイプ
ダルマタイプ
包装
プラケース入り
針長(mm)
10