ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
カラーピンボンゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(15本)
注文コード
62331439
品番
PB-1500-GR
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
かたい面でも安心して使える釘式針を採用したプッシュピン。(チェス画鋲・ダルマピン)
用途
ピン
材質
PS樹脂/鋼線
色
緑
タイプ
ダルマタイプ
包装
プラケース入り
針長(mm)
10