ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
ウッディーピン ボンゴ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
注文コード
62331755
品番
WPB-01
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
本体木製の画鋲。押しやすく抜きやすい形状。自然派指向のピン。コルクボードにもマッチング。収納便利なプラケース入り。約10本入り。
用途
ピン
材質
木製/鋼線
色
ウッディー
タイプ
ダルマタイプ
包装
プラケース
針長(mm)
10