CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 撹拌・粉砕・混合関連
CC印(ニッカトー)の ボールミル(粉砕用ボール)
HD-2ボール アルミナ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋
直径(Φmm)
20
注文コード
62335018
品番
14114200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
この商品は
直径
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
直径(Φmm)
20
材質
アルミナ
密度(g/cm
3
)
3.6
硬さ
(HV10)050
曲げ強さ(MPa)
(室温)280