※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15×915×1830 ポリランバーコア合板 ノーブランド 62339805 15×915×1830 ポリランバーコア合板 ノーブランド 62339805

ポリランバーコア合板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 62339805 品番 15×915×1830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ランバーコアに表面ポリコーティング、家具木工、棚板に適しています

用途家具木工 長さ(mm)1830 幅(mm)915 厚さ(mm)15 質量(kg)12.5 規格T2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする