TR4F4040S32-3 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (シャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 62342158 TR4F4040S32-3 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (シャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 62342158 TR4F4040S32-3 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (シャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 62342158 TR4F4040S32-3 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (シャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 62342158

アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (シャンクタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62342158 品番 TR4F4040S32-3
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

独自のインサート形状で高い切削負荷に対応し、切りくず排出性を向上させた刃先交換式荒加工用工具 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形。
広い断面積と拘束面積を持つ独自のインサート形状により、一刃当りの送り量2mmを超える高能率荒加工が可能です。
切りくず排出性を高めたボディ形状を採用しました。突き出し量の長い金型形状部の加工でも切りくず詰まり・噛み込みを抑制します。
独自の不等分割方式を採用しました。切削時のビビり振動を抑制し、従来品を超える高能率加工を可能にしました。
等高線加工だけでなくバーチカル加工も可能となりました。幅広い加工用途に対応します。

用途ダイカスト金型や樹脂金型、部品加工などの荒加工 刃数3 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)32 首下長(mm)50 給油方式クーラント穴あり 寸法DC(mm)40 適合インサートSDNW120520TR、SDNW120520TR-P、SDMT120520TR
注意
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。クランプねじは予備が1本付属します。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼き付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。

商品説明動画

TR4F アルファ 高送りラジアスミル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする