ブレージングプレート式熱交換器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62342553 品番 CB30-10H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ブレージングプレート式熱交換器
ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。
他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト及び省スペースな熱交換器としての使用が可能です。

材質
伝熱板:SUS316
ろう材:銅
その他:SUS316
用途各種用途向け熱交換器(チラー、ヒートポンプ、床暖房、家庭用給湯、ボイラー、空気圧縮機、オイルクーラー等) 仕様【寸法の違い】(現行型式 vs 旧型式)本体寸法/【メンテナンス】循環洗浄、本体交換等(オーバーホール不可) 寸法(mm)50 X 250(取り合い寸法) 参考/旧型式CB27 プレート数10 寸法(横×縦)(mm)【旧・本体寸法】111 X 310/【旧・取り合い寸法】変更無し 適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体 互換性〇(現行品) 接続口E25 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×113×313 冷却能力(kW)2(公称値) ねじサイズR3/4" 設計圧力(MPa)3.6 設計温度(℃)150/-100 正味質量(kg)2.55
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※蒸気、海水、純水、アンモニア等は使用不可の流体となります。(ステンレスプレートや銅ろう材の損傷や腐食を生じるため)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする