協和精工
協和精工の ドリル
協和精工の 超硬ドリル
協和精工の 超硬エンドミルシャンク
PCDセンタードリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.5
注文コード
62362380
品番
DCD-130005
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
先端角90°、120°、130°のラインナップ。モミつけ用。
用途
石英ガラス、セラミックの加工
材質
PCD
寸法(mm)
PCD層:1
全長(mm)
40
刃径(Φmm)
0.5
柄径(Φmm)
3
有効長(mm)
1
表面処理
ノンコート