協和精工
協和精工の ドリル
協和精工の 超硬ドリル
協和精工の 超硬エンドミルシャンク
PCDポイントドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62364638
品番
DPD-2280
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。石英ガラスやセラミック等のガイド穴用。
用途
アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
材質
PCD
寸法(mm)
PCD層:2
全長(mm)
38
刃長(mm)
5
刃径(Φmm)
2.8
柄径(Φmm)
3
表面処理
ノンコート