協和精工
協和精工の ドリル
協和精工の 超硬ドリル
協和精工の 超硬エンドミルシャンク
超硬段付ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
0.8
刃長(mm)
3
注文コード
62366686
品番
KDD-208003
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5〜Φ6まで0.05とびにラインナップ。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
溝長(mm)
10
刃長(mm)
3
全長L(mm)
50
表面処理
ノンコート
適合ねじ
M1×0.2
シャンク径d(Φmm)
3
刃径(mm)
0.8