CAR COOL ストップエース (オイル漏れ止め)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(400mL×24本) 注文コード62375347 品番OT-706
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

オイルシールの硬化等によるオイル漏れを防止します。
清浄成分が気化することでエンジン内部に付着しているスラッジや
ワニスをすみずみまで清浄します。
潤滑性能を向上させることで摩擦や摩耗を低減します。
燃料3L〜4Lに1本の割合でご使用ください。

成分潤滑油基油、添加剤等 使用方法(1)エンジンを停止し、エンジンオイル系統を点検してから本製品を添加してください。(液漏れや不良箇所があれば補修して下さい)(2)エンジンオイル3〜4Lに1缶(400mL)を目安にご使用ください。(ガソリン・軽油車に使用できます。) 適合車ガソリン車・軽油車 引火点(℃)100以上(COC) 密度(g/cm3)0.86(20℃) 外観黄色液体 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※毒性があるので飲んではいけません。
※引火性があるので、火気に近づけないでください。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする