CAR COOL バイトップ2

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(200mL×100本) 注文コード62375514 品番BA-802
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高純度のバッテリー補充液です。

成分工業用精製水 導電率0.1以下 使用方法(1)安全のため、身に着けいている金属製品は外してください。(時計、ネックレスなど)※バッテリーの-端子と+端子が工具などで接続されるとショートし,発火する恐れがあるので注意してください。(2)バッテリー上部にある丸いふたをすべて外してください。※ふたを外した際、液がついていることがありますが、その液体は希硫酸なので注意してください。目などに入ると大変危険です。(3)それぞれの液面が均等になるように、液を補充してください。補充の際は液の入れすぎに注意してください。液が溢れ出すと周辺部品を腐食させる恐れがあります。※液面をバラつかせると、かえってバッテリーの寿命を縮めてしまします。 無色透明液体 適合規格A2〜A3相当品 引火点(℃)不燃性 密度1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K0557 準拠
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※人体に害のある恐れがあるので飲んではいけません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必要に応じて適切な保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

精製水の特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
2023-01-13

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする