ヤシマ化学
ヤシマ化学の バッテリー関連
ヤシマ化学の バッテリー補充液(精製水)
CAR COOL バッテリー精製水
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20L)
注文コード
62375548
品番
BA-805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クーラントの希釈やバッテリー補充液のための精製水です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
バッテリー補充液 コック付 20L
モノタロウ
¥
2,098
¥
2,308
税込
成分
工業用精製水
導電率
0.5以下
使用方法
(1)安全のため、身に着けいている金属製品は外してください。(時計、ネックレスなど)※バッテリーの-端子と+端子が工具などで接続されるとショートし,発火する恐れがあるので注意してください。(2)バッテリー上部にある丸いふたをすべて外してください。※ふたを外した際、液がついていることがありますが、その液体は希硫酸なので注意してください。目などに入ると大変危険です。(3)それぞれの液面が均等になるように、液を補充してください。補充の際は液の入れすぎに注意してください。液が溢れ出すと周辺部品を腐食させる恐れがあります。※液面をバラつかせると、かえってバッテリーの寿命を縮めてしまします。
色
無色透明液体
タイプ
コック
適合規格
A3相当品
引火点(℃)
不燃性
密度
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合JIS規格
JIS K0557 準拠
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※人体に害のある恐れがあるので飲んではいけません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必要に応じて適切な保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。