ヤシマ化学
ヤシマ化学の バッテリー関連
ヤシマ化学の バッテリー補充液(精製水)
CAR COOL バッテリー精製水
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20L)
注文コード
62375557
品番
BA-805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クーラントの希釈やバッテリー補充液のための精製水です。
成分
工業用精製水
使用方法
(1)安全のため、身に着けいている金属製品は外してください。(時計、ネックレスなど)※バッテリーの-端子と+端子が工具などで接続されるとショートし,発火する恐れがあるので注意してください。(2)バッテリー上部にある丸いふたをすべて外してください。※ふたを外した際、液がついていることがありますが、その液体は希硫酸なので注意してください。目などに入ると大変危険です。(3)それぞれの液面が均等になるように、液を補充してください。補充の際は液の入れすぎに注意してください。液が溢れ出すと周辺部品を腐食させる恐れがあります。※液面をバラつかせると、かえってバッテリーの寿命を縮めてしまします。
タイプ
ノズル
引火点(℃)
不燃性
密度
1
外観
無色透明液体
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※人体に害のある恐れがあるので飲んではいけません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必要に応じて適切な保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62375557
BA-805
19551604
-
バッテリー補充液 コック付 20L
モノタロウ
1箱(20L)
¥
2,098
税込
¥
2,308
メーカー違いの相当品です
62375557
BA-805
62375548
BA-805
CAR COOL バッテリー精製水
ヤシマ化学
1箱(20L)
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました