OHYAMA ザ・プライムパーツクリーナー

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(840mL×30本) 注文コード62376239 品番00112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ザ・プライムパーツクリーナーは、乾燥速度が遅く、汚れに対しじっくりと作用するため、
高い洗浄効果を発揮します。速乾タイプでは落ちにくい汚れに最適です。
各種機械部品に付着した油脂類・金属粉・樹脂粉など、様々な汚れを素早く取り除きます。
環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを含まず、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
液材量を630mLと大容量にすることで、コストメリットを実現しました。

成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、イソプロピルアルコール等 使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15〜20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。 対応材質金属部品 主な用途油脂類・金属粉・樹脂粉 臭気溶剤臭 密度(g/cm3)0.78(20℃) 外観透明液体 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18.9L RoHS指令(10物質対応)対応 特性遅乾 危険物の性状非水溶性
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※人体に害があるので飲んではいけません。
※引火性があるので、火気に近づけないでください。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62376223
2022-11-08
用途:
プラスチック製品のクリーニング
島新精工株式会社 様

スプレーノズルがない状態でした。スプレー缶も錆びついておりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする